リュック バックパック offtoco(オフトコ) ミニサイズ 9.7インチタブレット収納 2WAY BM-OF05シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35436863 品番BM-OF05PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,430
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「私らしさ」を持ち歩く、”off toco”のリミテッドカラーモデル。
風合いのあるシワ加工を施した、くすみカラーの表生地を採用。
休日に持って出かけたくなる”off toco”バックパック ミニ。

用途
ビジネスでもプライベートでも使いやすいバックパックです。
タブレットを持ち運ぶバッグとしても通常のバッグとしてもお使いいただけます。
ポケットが多く荷物がごちゃつきません。
ダスティピンク 材質(表面・裏面)ポリエステル/撥水 質量(g)約518 ポケット数【上部収納スペース】(内側)ポケット×2、ファスナーポケット×1、タブレットポケット×1、【前面収納スペース】内側ポケット×1、右側面収納口×1、左側面ボトル収納口×1、背面ショルダー収納口×1、隠し背面ポケット×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×105×295(ハンドル・ショルダーベルト部含まず) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ本体)210×87×280、(タブレット収納部)185×10×240、(ボトル収納部)65×65×150 アズワン品番64-6438-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする