扁平缶 片口 取手ノズル付

(29件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35437606 品番 4L
お一人様 10点まで
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高密度ポリエチレン製の扁平缶です。
特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。
取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。

容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×126×252(ノズル含まず)/310(ノズル含む) 口内径(Φmm)31.6 用途液体容器として。 材質高密度ポリエチレン 質量(g)120(本体のみ)、6.3(キャップ)、9.0(ノズル) 目盛なし 口数片口 ノズルあり コックなし 取手あり
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
塗料の小分けに使用
製造業

すごく良い商品だと思いますが、へこませて捨てられる変わりに ふにゃふにゃ しているので弊社の使い方ではちょっと不便でした。
ノズルが付いているのはありがたいですが、塗料を入れるので保管時には密封する必要があり結局使いそうもありません。
ノズルにフタができると最高だったのですがキャップとノズルを使い分けるとなるとめんどくさくて、、、

1人が参考にしています
2025-11-12
用途:
給水用
株式会社アルス 様 (卸売・小売業)

大きなタンクを出し入れしなくてよいに、こまめに手軽に給水ができて便利です。
お値段以上にしっかりした作りで大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35437606
2025-01-06
用途:
灯油の持ち出し
製造業

購入して気付いたのですがモノタロウ商品のサビ落とし液の容器と全く同じ物でした。
いつも捨てていた物を購入した感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
35437606
2024-03-31
用途:
ノズルを付けておくとこが欲しい

ノズルを付けておくとこが欲しいのと、大体でも良いから目盛を付けておいて欲しい

対象商品:
35437606
2023-12-27
用途:
液体保存
教育・研究機関

柔らかな容器ですが,一時保管等には十分と思います.

対象商品:
35437606
2023-11-24
用途:
キャンプ道具の燃料保管に。
運輸・通信業

キャンプ道具の燃料(灯油)保管に購入しました。
大量に入らないが、余裕は欲しい丁度の容量でした。
モノタロウ に、灯油保管が出来るか問い合わせを行い、『問題ない』との回答がありましたので、使いきれなくてもそのまま保管も出来るし便利です。
もう少し厚みがあれば安心かな。

5人が参考にしています
対象商品:
35437606
2023-07-31
用途:
床ワックス塗布時
サービス業

ボトルは特に問題なく使いやすく値段も文句なし。ノズルなしのバージョンもあればうれしいです。ボトルと別々になって迷子になる。結局最初から使わずゴミになってしまっている。

対象商品:
35437606
2023-03-30
用途:
燃料を小分けして運搬する。
有限会社原電子工業 様 (製造業)

スノーモービルのガス欠が不安な時に使おうと思っています。たくさんは、いらないので5リッター位の缶が欲しかったのでちょうど良い大きさで重宝しそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
アルコールの消毒薬には使用可能でしょうか。
回答:
本商品は、アルコール対応可能です。
2人が参考にしています
2021-06-22
質問:
2サイクルや4サイクルオイルを入れて保管をしたいのですが、問題ないでしょうか。
回答:
2サイクル4サイクルオイルの使用は問題ございません。
4人が参考にしています
2021-06-22
質問:
潤滑油やオートマチックオイルを入れても溶けたりふやけたりしないでしょうか。
回答:
耐熱温度は70度となります為、それ以上を超えると変形いたします。また、油でもグリース系は製品の変形、劣化の原因となります。
1人が参考にしています
2021-06-22

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする