オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの スピードコントロールモーター
ユニットタイプ スピードコントロールモーター USシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35440474
品番
US206-402E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,050
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
6
種類
インダクションモーター
電圧(V)
220/230
シャフト
GN歯切り
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
60