※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ギヤヘッド
ギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mm
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35440666
品番
2GN5S
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
減速比
5
出力(W)
6
シャフト
GN歯切り
モータータイプ
ギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
ギヤヘッドの種類
長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド