ギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35441463 品番 4GN3S
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
減速比3 ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド 出力(W)25 シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする