※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ギヤヘッド
中間ギヤヘッド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35441664
品番
4GN10XS
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
GN歯切りシャフトタイプに取り付けできます。
減速比
10
適合
(モーター出力)25W
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80
付属品
取付用ねじ(平ワッシャ、六角ナット各4個)
種類
平行軸
シャフト
GN歯切り
モータータイプ
ギヤヘッド
ギヤヘッドの種類
長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド