オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ギヤヘッド
ギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35441682
品番
5GN3.6S
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
GN-Kギヤヘッドより長寿命・低騒音のギヤヘッドです。
減速比
3.6
用途
インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
出力(W)
40
シャフト
GN歯切り
モータータイプ
ギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
ギヤヘッドの種類
長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド