ギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35441786 品番 5GN36S
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

GN-Kギヤヘッドより長寿命・低騒音のギヤヘッドです。

減速比36 用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 出力(W)40 シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)90 ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする