CGC-21217 250型ウインカー CGC(千代田) 35443213 CGC-21217 250型ウインカー CGC(千代田) 35443213 CGC-21217 250型ウインカー CGC(千代田) 35443213 CGC-21217 250型ウインカー CGC(千代田) 35443213

250型ウインカー

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) レンズ色クロ/シロ 注文コード35443213 品番CGC-21217
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品はレンズ色13種類から選べます 他の種類を見る

スリムタイプで人気があります。中型〜大型まで幅広く使って頂いております。

レンズ色クロ/シロ 適合車種中型・大型 ライト寸法(mm)60
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※電球は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
純正が廃盤で

まず第一に形が良い!昔からの安定の形状です このまま長く作ってください 電球のアース部が弱く(オートバイの種類によって)通常の金属取付なら問題がありませんが 自分は念のためアース線を本体に追加しました できればレンズのパッキンを単品販売してほしいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
07551897
2020-05-18
用途:
大型バイク用に
医療・福祉・介護関連業

デザインが気に入っています。ロングセラーなのが良いですね、今後もこのままで良いので(同じ物を)作り続けてほしいです。

対象商品:
07551924
2017-12-09
用途:
レストア

他のプラスチック製とは異なり、剛性および美観に満足です。取り付けボルトとの組み合わせ購入の際、許容径などわかりづらいので選択条件の明確化が望まれます。

対象商品:
07551924
2020-07-29
用途:
オートバイの部品交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

ウインカー本体も丈夫そうです。
1つ残念なのが電球の取り付けが少し面倒な所です。

1人が参考にしています
対象商品:
07551924
2019-09-23
用途:
バイクのウインカー新調

中国製激安樹脂製を使っていますが、レンズは曇るし、取付け部が下がってくるのでしっかりした金属製のをつけることにしました。ウインカー取付ボルトが通る穴およびそのボルト中心の配線を通す穴に水浸入防止の工夫がされていないので露天保管には向かない。

対象商品:
35443213
2016-08-07
用途:
RZ250Rに取り付け

純正に近い形でさりげなくクリアレンズにしたいと購入しました。
電球が別なのですが、車種メーカーによるものでなので調べて購入しました。
ステーも選ぶのも微妙な長さをチョイスするのも楽しかったですし、前後交換した状態は色も含めて満足いくものでした。

対象商品:
35443143
2016-03-14
用途:
GB250のウインカーに
Pecori 様

今乗っている、バイクのウインカーレンズが、ひび割れているので、形が好きで予備用として購入。レンズカバーが割れた時用にカバーのみの販売もしてたらうれしいかも?です

対象商品:
35443143
2013-08-09
用途:
バイク用ウインカー

補修のため同型のものをネットで探索。メーカー、品番を確認して価格調査をしたら、モノタロウが断トツで安かったので迷わず購入。助かった!!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする