シビックカウリングランプ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 35443274 品番 CGC-21053
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

23W球付き。刀のために作ったのではないのだけれど、刀=シビックウィンカーになっていてカスタム装着率は半数を遥かに超えています。最近のバイクは小さめという人も多いですが、バランスで大きい方がいい場合も多いです。

レンズ色スモーク 全長(mm)116 適合車種カウリング 汎用 ライト寸法(mm)35
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35443256
2025-11-06
用途:
現行の交換
イチカワ 様 (不動産業)

昔から安定した品質で良かった
カバーのゴムも当サイトで販売してほしい

対象商品:
35443256
2023-09-23
用途:
バイクのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

クリアを使っていましたが、リアウインカーを色を合わせるために購入しました。
定番アイテムですが、非常になじんでいます。

対象商品:
35443256
2021-04-11
用途:
部品交換。

定番の商品だと思います。しかし、これからの世、LEDタイプ等、表品範囲を広げてほしいです。

対象商品:
35443256
2020-08-14
用途:
修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ウインカー廻りがすっきりしてカウル付バイクにとてもよくあいます

1人が参考にしています
対象商品:
35443256
2020-04-01
用途:
YAMAHA FZ400純正ウインカーから交換しました
卸売・小売業

純正品ウインカーは立ちゴケするとカウルを痛めてしまう構造のため、ブログなどの記事を参考に購入しました。サイズ明るさ理想的で満足しています。フィラメントの電球の為、リレーも不要でした。ウインカー右用、左用表示されていますが、防水パッキンの形状から自分は逆に取り付けました。

対象商品:
35443256
2020-05-25
用途:
バイクのカウルに装着
サービス業

50ccバイクに装着。大きいので見た目はちょっとアンバランスだが、視認性がよく、安全性もあがるので◎。LEDではないので、配線に余計な作業もなく楽。付属の両面テープと細い+ネジで固定するが、このネジが細すぎなうえもろい。精密ドライバーではしっかりと締めづらく、大きいドライバーだとなめそうなので、少し穴をひろげヘックスネジを使用した。ネジを目立たなくさせるための細ネジだろうが、これでは本末転倒、改良したほうがよいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
35443265
2020-06-28
用途:
GSX1100S用として使用
建設業・工事業

カタナ用として定番の部品です。元の取付穴がきっちり隠れるので、違和感なしです。

対象商品:
35443256
2019-06-10
用途:
オートバイのカウル用
ライフアシスト 様 (金融・保険業)

大きめなサイズのを探していました。
大きめなカウルに良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする