曜日別特売
CGC-21016 ルーカスSテールランプ CGC(千代田) 35443292

 

CGC-21016 ルーカスSテールランプ CGC(千代田) 35443292
CGC-21016 ルーカスSテールランプ CGC(千代田) 35443292

ルーカスSテールランプ

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35443292品番CGC-21016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

12V23/8W電球付。

付属品12V23/8W電球付全長(mm)108適合車種ストリート系
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35443283
2021-10-20
用途: 農耕用トレーラーのテールランプ
農・林・水産業

汎用部品として手軽な商品であり、大変助かりました。
決戦する部位のオスギボシ端子根元に短絡防止の絶縁カバーがあればもっといいのかなと思いました。

対象商品 : 35443283
2018-10-29
用途: 劣化に伴う交換
製造業

TW200のランプ劣化に伴い交換しました。
バッチリです。

対象商品 : 35443283
2018-03-30
用途: CGCルーカステールランプが割れたので後継に選びました。
株式会社瀬戸内しまなみリーディング

大きさが以前のCGCルーカスタイプテールランプより一回り小さくなっていて
ちょっと不満ですが、大丈夫です。

対象商品 : 35443283
2013-08-07
用途: オフロードバイクのテール交換に

シンプルなテールでしたのでオフロードバイクのリアが締まりました、
クリアレンズの方がもっと良かったかも・・・
プラスの配線のみでしたのでマイナスの配線があればもっと便利です。

対象商品 : 35443283
2014-11-12
用途: 自転車のテールランプとして

レンズを受ける皿の部分はステンレスだが、ネジ類がユニクロで、さらにインチ規格らしい(少なくともミリネジではない)。 この価格で電球付きでもあるので十分かもしれないが、目につく部分が早晩錆びるとわかって放置するのもなんだか気分がよろしくない。せめてレンズをとめるネジは一般的なM4にしてステンレスに交換をしやすくしておいてもらいないだろうか。

2が参考にしています
対象商品 : 35443283
2013-04-17
用途: 旧車に利用

簡単に取り付け出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする