CGC-21046 Z2テールランプ CGC(千代田) 35443371 CGC-21046 Z2テールランプ CGC(千代田) 35443371

Z2テールランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35443371 品番CGC-21046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

定番アイテムです。

付属品12V23/8W電球付 全長(mm)140 適合車種カワサキ ZU
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35443362
2020-02-29
用途:
GN125Hに取り付け
その他業種

純正テールランプから本製品に付け替え
見た目はとても満足しています。
取り付けには穴を開けたくなかったので、別途にステンレスプレート(50円くらい)×2、ネジ・ボルト、電工ペンチ、ギボシ端子(メス)を使用
純正ステーとの間に隙間ができたので目張りも準備
取り付け終盤に配線のうち1本(アースだと思う)が断線し、ハンダで修復
値段は適切なので、ギボシ端子のメスと端子カバーが同梱されていれば更に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする