Wソケットセット

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード35443606 品番CGC-21104
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
用途ポジションWソケット加工用 ケーブル長(mm)370

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
バイクのメンテナンスに
建設業・工事業

ハーレー(旧車)のウインカーをLEDから電球に変更するのに
使用しました。
旧車には電球が似合います

対象商品:
35443606
2024-03-07
用途:
カスタム車両にて
運輸・通信業

ストップとテールランプをと思い購入しました。
旧いオートバイなのでシングル球でもユーザー車検は通ってましたが、夜間走行が増してたのを機にダブル球にしようと思い購入しました。
1つで探してましたが、こちらは2つセットで1つの物より安価で加工も容易でした。

1人が参考にしています
対象商品:
35443606
2022-05-17
用途:
バイクのウインカー整備

スモール灯を機能追加するため、ダブル球に対応したソケットに交換しました。取付加工も簡単で、問題も有りませんでした。2度目の作業でしたが、どのタイプのウインカーにも適用できそうです。造りは少し安っぽい気がしますが、充分機能します。

1人が参考にしています
対象商品:
35443606
2021-12-15
用途:
フォードの旧車に

テールランプの補修&カスタムに使いました。とても加工しやすくて便利な商品です。

対象商品:
35443606
2022-01-28
用途:
ウインカーの配線
自動車・二輪車・自転車関連業

止める所が一箇所で、穴が少し広い!
でも、問題なく使えました。

対象商品:
35443606
2020-07-06
用途:
同社180角型ウインカーをダブル球化
その他業種

CGCの角型ウインカーのソケットを、この品と入れ替えてダブル球化できました。

固定ステーの部分はまるで形状が違いますが、固定はされていないのでペンチ等で外して入れ替えます。

また、ソケットがこの品の方が深く、配線に負担がかかりそうなのでウインカーのボディに穴を空けて無理なく配線を取り出すように変更しました。

小さなウインカーでポジションランプを実現できて大満足です。

1人が参考にしています
2019-04-12
用途:
加工ベース
サービス業

中華製テールランプのソケットの作りが悪かったので当商品を加工(ソケット金属部にアース線ハンダ付け)して、使用しています。
作りも良く安いので助かりました。

対象商品:
35443606
2018-12-05
用途:
カワサキ250TRのウインカーに使用

BA15口金を使ったウインカーなら、元の口金をラジオペンチで引っこ抜いて差し替えるだけなので、大概のもので使えると思います。ただ、250TRの場合はソケットの金具をペンチで90度曲げる必要がありました。他の車種の場合は金具の切断加工なども必要になるかもしれません。

このソケットは配線の赤がウインカー、黒がポジション球の点灯で、アースはソケットの金具を直接ボディアースして取る前提のようなので、アース線が必要な場合はボディに取り付ける金具の部分にM3かM4程度のビスとナットでアース線を追加でつける必要があります。元がシングル球のウインカーだと配線を通す穴がアースとウインカーの2本分の径しかない事もあるので、アースをどう取るか、アースの配線をどう処理するかは加工の腕の見せ所かもしれません。

なお、バイクでは黒い配線は普通アースに使われていることが多いので、結線の際に間違えないように注意が必要。できれば、ポジションの配線は緑にしてもらったほうが紛らわしくなくて良いと思いますね。

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする