※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クレトイシ
クレトイシの 研削砥石
クレトイシの 平形砥石
平型砥石 DA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
150
粒度
80
注文コード
35443667
品番
S070031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・粒度
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
硬くて熱に敏感な鋼類をはじめとして、全ての種類の切り込み量の少ない研削に使用されています。
水色タイプ
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
13
穴径(Φmm)
31.75
粒度
80
砥材
DA
用途
合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
硬度
K
適合材
合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等
最高使用周速度(m/s)
33