※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平型砥石 32A

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)31.75 厚さ(mm)6.4 注文コード35444184 品番S120024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は外径・穴径・厚さなど74種類から選べます 他の種類を見る

単結晶砥粒。ハイバナジウム合金鋼などの難研削材に対しても、非常に発熱が少なく早い研削ができます。
ドレッシングも最小ですみ、フォームの維持がよい砥石です。

外径(Φmm)180 厚さ(mm)6.4 穴径(Φmm)31.75 粒度100 砥材32A 用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用 硬度K 適合材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等 最高使用周速度(m/s)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35444376
2018-11-05
用途:
金型研磨

製造年月日2016/02/16
2年半前のものが納入されたがもっと最近のものがないのか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする