平型砥石 85A

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)205 穴径(Φmm)31.75 粒度60 注文コード35445331 品番S850060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は外径・穴径・粒度など68種類から選べます 他の種類を見る

単結晶アルミナ砥粒。WA砥粒と比較した場合、硬度が高く、微細破砕しますので、砥石寿命の向上、研削抵抗の低減に大きな効果を発揮します。

外径(Φmm)205 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)31.75 粒度60 砥材85A 硬度H 用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削用 適合材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼 最高使用周速度(m/s)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35445261
2017-12-05
用途:
成形研磨作業時

成形研磨作業に使用しておりますが、価格が他社より安く
問題なく使用できています。
大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする