S850073 平型砥石 85A クレトイシ 35445435

平型砥石 85A

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は外径・穴径・厚さなど68種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
外径(Φmm)
205
穴径(Φmm)
31.75
厚さ(mm)
19
注文コード
35445435
品番
S850073
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

単結晶アルミナ砥粒。WA砥粒と比較した場合、硬度が高く、微細破砕しますので、砥石寿命の向上、研削抵抗の低減に大きな効果を発揮します。

用途
合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削用
外径(Φmm)
205
厚さ(mm)
19
穴径(Φmm)
31.75
粒度
60
硬度
I
砥材
85A
適合材
合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼
最高使用周速度(m/s)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35445261
2017-12-05
用途: 成形研磨作業時

成形研磨作業に使用しておりますが、価格が他社より安く
問題なく使用できています。
大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする