BISO
BISOの メッキ用品
BISOの メッキ用具
ミドルメッキ装置(水槽式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35445636
品番
A-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
タンクに水を入れて温めるメッキ装置です。本体はオールステンレスでサビの心配もありません。ビーカーは4個セットできますので、面倒だった液の入れ替えもしなくてすみます。
付属品
電解ダッシ剤(2L)
500ccビーカー4個
ステン極板2個
白金チタン板2個
1個掛けヒッカケ1本
3個掛けヒッカケ1本
用途
メッキ作業
電流(A)
5
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
100(750/ヒーター時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×430×210