工作用ハケ

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35446056 品番 11232 30M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

毛先が柔らかいソフトタイプの小バケです。

サイズM 刷毛幅(mm)30 毛丈(mm)28 厚さ(mm)4 形状 寸法(mm)30 種類刷毛 材質(毛)馬毛 主な用途工作用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
ペンキ塗り
アートホンブ 様 (サービス業)

ペンキの吸い込みがよく、なだらかに塗ることができます
あと仕上げに便利

対象商品:
35446047
2023-01-04
用途:
塗装のタッチアップ
株式会社クエスト 様 (建設業・工事業)

コンパクトで抜け毛が無く使いやすかったので、再購入しました。

対象商品:
35446047
2022-10-03
用途:
塗装のタッチアップ
有限会社菊池製作所 様

毛が抜けにくく、タッチアップに使用してます。また、防錆油を塗布する時にも使用してます。リピートしている刷毛です。

対象商品:
35446047
2022-09-30
用途:
鉄サクの錆ぬりに
Rcycle 様

門扉など錆てきたのでいよいよ色を塗る事になりこちらでしました。普通です。

対象商品:
35446047
2020-08-17
用途:
鉄部の細かな部分再生塗装時使用
ランテルナ野毛 様 (不動産業)

塗装箇所の奥行・幅・高さにおいて丁度良いサイズ。毛抜け少なく、次回以降も同じような部分の塗装に使用する意向。

対象商品:
35446047
2020-05-29
用途:
接着剤の塗布
個人のお客様

従来使用していたものよりも少し毛先が強く使いやすい。
少し毛を抜くと柔らかくも調節出来て便利。

対象商品:
35446047
2020-04-23
用途:
塗装作業の仕上げ
建設業・工事業

いつも使用させていただいています。
とても使いやすく、作業がスムーズに進みます。

対象商品:
35446047
2019-12-20
用途:
べんき

小さくでこまかいところにやくだちました。
よいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする