曜日別特売
11698 OCTAGON 平筆 インダストリーコーワ 35446083

11698 OCTAGON 平筆 インダストリーコーワ 35446083
11698 OCTAGON 平筆 インダストリーコーワ 35446083
11698 OCTAGON 平筆 インダストリーコーワ 35446083
11698 OCTAGON 平筆 インダストリーコーワ 35446083

OCTAGON 平筆

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)1
毛丈(mm)10
内容量1本注文コード35446083品番11698
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。

サイズ(号)1トラスコ品番337-4530材質(柄)木寸法(mm)3質量(g)5毛丈(mm)10毛材馬毛金具幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35446083
2022-09-12
用途: 模型の塗装作業用

コストパフォーマンスが高く、たくさん購入しても費用が納得価格で収まるのが助かります。筆は消耗品になるので、惜しげなく使えるので、模型作品の塗装に使いやすいのものです。

対象商品 : 35446092
2020-06-05
用途: 塗装作業

細かいところの、修正塗装にちょうどいいサイズです。

対象商品 : 35446092
2019-09-25
用途: 車のタッチペイント

使いやすいサイズです!また、シンナーで毛がとけてしまう事もないので、使い終わったらシンナーづけしてます。

対象商品 : 35446101
2019-09-23
用途: タッチップに使います。

製品のタッチアップ時に使用。
担当者より リピートがあり毎回購入しています。

対象商品 : 35446101
2019-02-14
用途: 革製品の補修

革製品の色の補修用に使用。補修箇所が小さいのでこの程度の刷毛で丁度よい。

対象商品 : 35446101
2019-01-12
用途: ホイールのリペア
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールに塗装剥がし剤を塗付する為に使用しました。可もなく不可もなく、問題なく使用できました。

対象商品 : 35446083
2018-04-13
用途: 木工塗装作業
竹原製作所

安価で助かります。
たまに毛は抜けるが、許容範囲です。

対象商品 : 35446083
2017-10-31
用途: 塗装箇所の部分的補修

毛先も丈夫で、しっかりとした作りです。
小さい筆ですが、細かな修正にとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする