OCTAGON 平筆

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35446135 品番 11703
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。

サイズ(号)18 トラスコ品番337-4581 材質(柄)木 寸法(mm)19 質量(g)13 毛丈(mm)25 毛材山羊毛 金具幅(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35446083
2022-09-12
用途:
模型の塗装作業用

コストパフォーマンスが高く、たくさん購入しても費用が納得価格で収まるのが助かります。筆は消耗品になるので、惜しげなく使えるので、模型作品の塗装に使いやすいのものです。

対象商品:
35446092
2020-06-05
用途:
塗装作業

細かいところの、修正塗装にちょうどいいサイズです。

対象商品:
35446092
2019-09-25
用途:
車のタッチペイント

使いやすいサイズです!また、シンナーで毛がとけてしまう事もないので、使い終わったらシンナーづけしてます。

対象商品:
35446101
2019-09-23
用途:
タッチップに使います。

製品のタッチアップ時に使用。
担当者より リピートがあり毎回購入しています。

対象商品:
35446101
2019-02-14
用途:
革製品の補修

革製品の色の補修用に使用。補修箇所が小さいのでこの程度の刷毛で丁度よい。

対象商品:
35446101
2019-01-12
用途:
ホイールのリペア
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールに塗装剥がし剤を塗付する為に使用しました。可もなく不可もなく、問題なく使用できました。

対象商品:
35446083
2018-04-13
用途:
木工塗装作業
竹原製作所 様

安価で助かります。
たまに毛は抜けるが、許容範囲です。

対象商品:
35446083
2017-10-31
用途:
塗装箇所の部分的補修

毛先も丈夫で、しっかりとした作りです。
小さい筆ですが、細かな修正にとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする