エコリカ
エコリカの トナー/インク
エコリカの インクカートリッジ
エコリカの インクカートリッジ(エプソン対応)
リサイクルインク EPSON対応 IC21
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35447377
品番
ECI-E21M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
エコリカリサイクルインクカートリッジは、ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています。写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
色
マゼンタ
適合機種メーカー
EPSON
メーカー純正品番
ICM21
インク
染料インク
回収方法
使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
寸法(mm)
130×175×15
質量(g)
46.5
適合
PM-930C/940C/950C/970C/980C
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
商品説明動画
参考になった
参考になった