ダイゾーニチモリ
ダイゾーニチモリの 防錆・潤滑・クリーナー
ダイゾーニチモリの 防錆/潤滑剤
ダイゾーニチモリの 接点復活剤
エレックス(接点回復剤)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(220mL)
注文コード
35447797
品番
N-8000
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
半化学合成油ベースの接点復活剤。
バッテリー端子、配線カプラー部の腐食防止、接点不良防止に使用します。
用途
バッテリー端子、配線カプラ一部の腐食防止、接点不良防止に使用します。
液色
淡黄色透明
基油
半化学合成油
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
132mL
危険物の性状
非水溶性