曜日別特売
EDL 14 コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL OSG(オーエスジー) 35448183

コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)14
14
0.8
1
1.6
2.5
3
3.2
3.3
3.5
3.8
4
4.5
4.8
5
5.1
6
7
8
8.1
9
9.8
10
10.5
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
25
26
28
30
32
シャンク径(Φmm)16
刃長Lc(mm)55
全長(mm)110
内容量1本注文コード35448183品番EDL 14
参考基準価格(税別)¥8,110販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
刃径(Φmm)14刃長Lc(mm)55全長(mm)110シャンク径(Φmm)16トラスコ品番200-6898材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08123062
2021-11-22
用途: 楽器製作、木工にて
TIG(ティーアイジー)

ルータービットにこの長さはないので、助かりました。全く使用にも差し支え無し。

対象商品 : 08123272
2019-11-01
用途: 溝加工、一般フライス加工

自分にとって定番カッターです。 各メーカから様々な素材やコーティングのエンドミルが山ほど販売されていますが、すべてEDS,EDN,EDLを基準にチェックしています。 スタンダードの良さ、安心感は貴重です。

対象商品 : 05374047
2016-05-15
用途: プラスチック樹脂切削加工
製造業

精度もいいよ

対象商品 : 08123631
2015-09-03
用途: ゴルフクラブの組み立て作業
ゴルフピット

刃径が細かく設定があるので助かります。

対象商品 : 05374126
2014-01-28
用途: アルミサッシの加工

パイプ状の部材(框)を裏表同時に穴あけ加工が出来る長さなので使いやすい。

対象商品 : 05374031
2013-12-10
用途: MDF 12mmを切り出す用途に使っています

セールの日に買うようにしています。シャンク径6mmのショートエンドミルと組み合わせて、コレットの交換をしなくて済むようにしています。

対象商品 : 05374047
2011-06-09
用途: フライスにて長穴加工。
東刃工業株式会社

折れると思い4本購入しましたが、1本で済みとても良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 05374101
2011-02-28
用途: ザグリなど
有限会社頼鉄工所

特筆すべき点は何もないが、普通に使えています。摩耗も普通です。弊社の条件では欠損は出てないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする