※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-GDS 10.7 EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー) 35448332 EX-GDS 10.7 EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー) 35448332 EX-GDS 10.7 EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー) 35448332

EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

(5件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)10.7 注文コード35448332 品番EX-GDS 10.7
参考基準価格(税別)¥6,470 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はドリル径など193種類から選べます 他の種類を見る

高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。

ドリル径(Φmm)10.7 溝長(mm)47 全長(mm)104 シャンク径(Φmm)12 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(〜35HRC):◎(3D〜4D以外)・○(3D〜4D)、調質鋼(35〜45HRC):○(3D〜4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D〜4D以外)・○(3D〜4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端2.5 先端角(°)130 シャンク長(mm)50.5 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状R形シンニング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)25 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05598686
2020-10-21
用途:
NC旋盤加工時
田上精機株式会社 様

愛用しているOSGのスタブドリルの品揃えが豊富で、大変助かっています。

対象商品:
05598686
2018-01-06
用途:
ネジの下穴開けなど
水遊人(water lovers) 様

洋白や真鍮に使いますが、特に真鍮の時、良い切りくずが出る。

対象商品:
05598257
2017-09-29
用途:
アルミのネジ下穴加工

チタンコーティングの効果か、切れ味が鋭く、綺麗な穴加工ができました。

対象商品:
35448402
2016-01-12
用途:
切削加工
幸福商事株式会社 様

使用頻度が高いのですが、小売店に在庫数が少なく価格も高いので商品を見つけてからはモノタロウさんで購入しています。注文してからの、発送も迅速なので助かっています。

対象商品:
05598381
2011-12-05
用途:
穴径がH7より小さい公差の穴あけ

普通のドリルより長さが短いので扱い易い
切れ味は抜群です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする