※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-REES 13 コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー) 35448576 EX-REES 13 コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー) 35448576 EX-REES 13 コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー) 35448576

コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35448576 品番 EX-REES 13
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。

刃径D(Φmm)13 全長L(mm)83 シャンク径d(Φmm)12 刃数4 全長(mm)83 仕様センター穴なし トラスコ品番200-7886 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃長(mm)26 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)13 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05375027
2017-03-24
用途:
切削加工

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする