※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ラフィングハイスエンドミル
コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35448585
品番
EX-REES 24
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
刃径D(Φmm)
24
全長L(mm)
121
シャンク径d(Φmm)
25
刃数
5
全長(mm)
121
仕様
センター穴なし
トラスコ品番
631-0443
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃長(mm)
45
被削材
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
24
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)