花咲かG マルチクリーナー

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 35450563 品番 9000G
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

手にも、環境にも「優しい」脱脂洗浄剤です。水で3〜30倍に薄めて、常温で使用します。
「汚れも落ちるが指紋もなくなる」というのとは違って、におい、刺激、毒性、引火などの危険性がなく、手にも環境にも優しい製品です。トリクロロエチレンと同等の脱脂性を発揮します。
エンジンや、キャブ、ミッションなどの油汚れを落とすことができます。その他、分解した機械部品の脱脂、洗浄に最適です。また、洗車時のシャンプーとして使ったり、油汚れのひどい軍手や作業衣の洗濯にも使用できます。噴霧、ハケ洗い、浸けおき、などなど使用法を選ばず、泡が出ないので、仕上げも楽です。

希釈倍率3〜30倍 成分界面活性剤 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
これも良し!

花咲か系は信用できるので買って使ってみた・・やっぱり良い。最高とか最強とかではなくて普通に当然の効果が出る。そこがすごい。

対象商品:
35450554
2023-04-07
用途:
車両塗装面の脱脂

スポンジで1回擦っただけで完全に落ちます。凄いです

1人が参考にしています
対象商品:
35450554
2022-11-30
用途:
ギヤ油汚れの洗浄
製造業

バイク乗りが、チェーンをメンテするとき、グリスを洗い落とすのに使っていると聞いて購入しました。
エンジンオイル汚れはスプレーで簡単に落ちるし、#90のデフオイルもブラシを併用すれば落ちます。
換気扇の油汚れも、ブラシ併用で楽勝です。
もう少し価格が安いとありがたいですが、金額以上の効果があります。

1人が参考にしています
対象商品:
35450563
2020-05-28
用途:
車の脱脂
製造業

車の脱脂目的で購入しました。コーティング前やバフ掛け前に使用してます。バフ掛けの後は白い粉だらけになるのですが、これで拭き取ればきれいになります。
効果は星5なのですが、容器やバケツに注ぐ際、こぼれてしまいますので
星4としました。これは改善要望です。

2人が参考にしています
対象商品:
35450554
2020-05-27
用途:
バイクの洗車
サービス業

ホイールの汚れは落ちましたが、チェーンの頑固な汚れは落ちませんでした。値段が高い割には期待外れです。
効果はわかりませんが、次はキャブの洗浄に使用してみたいと思います。

2020-01-24
用途:
洗浄・脂落とし
株式会社テックMA 様 (製造業)

素手で台所換気扇の大掃除に挑戦出来るのは、コレだけでしょう。ちょっと時間を掛けてやるのがコツなので、テッシュ等に含ませて貼り付ける様にすると良い。下に敷いた新聞紙のインクが脱落して来て、指紋の中の灯油の匂いも取れる。なのに手袋不要。洗い上がりは、プラ表面のぬめりも取れている事が実感出来ます。泡も立たないので超音波洗浄機と併用するのも吉。

対象商品:
35450554
2020-02-12
用途:
オイル等のエンジン、キャブの汚れ落とし
MOST 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

有名な製品の為、油落ちやさび等にもよく効く。うすめ方が様々で色々な対応が出来て長持ちする。いつも使っています

対象商品:
35450554
2020-01-07
用途:
薄汚れ油膜落とし

恐ろしいほど取れますね。こんなに取れるとは思ってもみませんでした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする