※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK50B20 標準スプロケット 50B形 KANA(片山チエン) 35452243 NK50B20 標準スプロケット 50B形 KANA(片山チエン) 35452243

標準スプロケット 50B形

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35452243 品番 NK50B20
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
種類スプロケット スプロケット形状B形 列数1 歯幅(mm)8.7 チェーンNo.50 軸穴種別下穴タイプ 歯数20 軸穴径(Φmm)15〜48 材質機械構造用炭素鋼 形状削出仕様 質量(kg)1.2 タイプNK50B 寸法S(mm)- ボス径BD(mm)73 ボス長BL(mm)28 ローラリンク内幅(W)(mm)9.5 ローラ外径(Dr)(mm)10.16 チェーンピッチ(P)(mm)15.875 ピッチ径(Dp)(Φmm)101.48 外径(Do)(Φmm)110 寸法GD(mm)- 下穴径d(Φmm)14 歯部処理歯先高周波焼入
注意
※穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35452182
2023-07-10
用途:
バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

探して居た商品が見つかり、大変に役立って居ります。

対象商品:
35452243
2020-01-12
用途:
加工部品
株式会社大西機械 様

メーカー品なので問題は有りませんが当日出荷にできないものでしょうか。よく使う番手なので。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする