10K 20A 天然ゴム フランジ用中パッキン 大阪魂 35456583

天然ゴム フランジ用中パッキン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード35456583品番10K 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
用途
工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
耐熱性
硬さ変化:+5
引張強さ変化率:-4%
伸び変化率:-13%
(70℃、70時間)
種別フランジ用中パッキン適合10K×20A厚さ(mm)3主成分天然ゴム、SBR使用温度範囲(℃)-50~70内径(Φmm)28外径(Φmm)63JIS規格K6380(AAD6040)伸び(%)250硬さ(デュロメータA)63引張強度(MPa[kgf/cm2])3圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
化学物質安全性参考資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35456617
2015-05-07
用途: プラ舟排水栓加工

厚みもあり満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする