FEZACK(コーコス信岡)
FEZACK(コーコス信岡)の 革手袋
FEZACK(コーコス信岡)の 牛革手袋
FEZACK(コーコス信岡)の 牛床革(オイル加工)
オイル牛床革外縫い内綿1P(アテ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
35456967
品番
CV-641
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
皮質も良くオイル加工を施している為柔らかくなります。
材質
牛床革
裏布/綿100%
アテ部/牛表革
サイズ
L
全長(cm)
約23
中指長(cm)
約8.5
手の平幅(cm)
約11
加工
外縫い、内綿
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
強度
中