Big Run(シンメン)
Big Run(シンメン)の エプロン
Big Run(シンメン)の ショートエプロン
厨房用ショートエプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
35457161
品番
21000
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ
混率(%)
ポリエステル100
総丈(cm)
36
下幅(cm)
60