Big Run(シンメン)
Big Run(シンメン)の ワーキングウェア
Big Run(シンメン)の ボトムス
Big Run(シンメン)の オールシーズン ボトムス
男性用白ツータックパンツ 19000
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35457326
品番
19000
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
白
ウエスト(cm)
82
股下(cm)
78
種別
ツータックパンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ツイル