Big Run(シンメン)
Big Run(シンメン)の ワーキングウェア
Big Run(シンメン)の ボトムス
Big Run(シンメン)の オールシーズン ボトムス
女性用白パンツ 20000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35457441
品番
20000
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
白
ウエスト(cm)
79〜84
股下(cm)
75
種別
パンツ
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル65、綿35
総丈(cm)
105
生地
ツイル
性別
女性用