2回路リミットスイッチ WL 耐環境形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ耐熱形 使用周囲温度(℃)5〜120 注文コード35459374 品番WLCA2-2NTH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・タイプ・使用周囲温度など29種類から選べます 他の種類を見る
耐電圧(V)
同極端子間:AC1000 50/60Hz 1min
各端子とアース間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
各端子と非充電金属部間:AC22500 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
許容操作頻度(回/min)
機械的:120
電気的:30
タイプ耐熱形 アクチュエータの種類ローラ・レバー形(オーバトラベル形 90°動作形) スイッチ一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式 動作までの動きPT最大20° 動作表示灯 質量(g)約275(形WLCA2の場合) 保護構造IP67 定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1) 通電電流(A)10 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ4-M4 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)5〜120 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値) 電気定格標準タイプ 環境対応耐熱タイプ 応差の距離参考値:MD (最大):10° 使用周囲湿度35〜95%RH ロッド径(Φmm)- 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性1500万回以上 許容操作速度1mm〜1m/s(形WLCA2の場合) 電気的耐久性75万回以上 感電保護クラスClassT 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大9.61 アース端子なし 戻りの力(N)参考値 RF(最小):1.18 ヘッド仕様(片側動作)○、(ヘッド取付)2方向可能 動作位置OP(mm)- 動作後の動き(OT)最小70° 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上 衝撃(耐久)(m/s2)1000以上 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35459374 WLCA2-2NTH 00084927 WLCA2-2NTH-N 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン) 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン) 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする