アクチュエータの種類可変ローラ・レバー形(基準形)取付方式正面取り付け、背面取り付け動作方式-動作表示灯発光ダイオード(LED)タイプ動作表示形スイッチ一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式形状汎用タテ型仕様-質量(g)約275(形WLCA2の場合)保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)通電電流(A)10定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4動作特性-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)電気定格一般負荷形環境対応標準タイプ使用周囲湿度35~95%RHロッド径(Φmm)-機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)電気的耐久性75万回以上感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大13.34アース端子なし戻りの力(N)参考値RF(最小):2.23ヘッド仕様(片側動作)○、(ヘッド取付)4方向可能動作までの動きPT15±5°動作位置OP(mm)-動作後の動き(OT)最小30°応差の動き(MD)最大12°コンジット口サイズG1/2衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000スイッチ動作までの動き(最大) (°)-スイッチ動作後の動き(最小)(°)-レバー反転までの動き(°)-許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm動作限度位置(TTP)(mm)-