※外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
2回路リミットスイッチ WL 耐環境形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
高密閉形
使用周囲温度(℃)
-10〜80(ただし、氷結しないこと)
注文コード
35459602
品番
WLCA2-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・タイプ・使用周囲温度
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
耐電圧(V)
同極端子間:AC1000 50/60Hz 1min
各端子とアース間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
各端子と非充電金属部間:AC22500 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
許容操作頻度(回/min)
機械的:120
電気的:30
タイプ
高密閉形
アクチュエータの種類
ローラ・レバー形(基準形・R38)
スイッチ
密閉形内蔵スイッチ 1a1b接触形式
動作までの動きPT
15±5°
動作表示灯
無
質量(g)
約275(形WLCA2の場合)
保護構造
IP67
定格絶縁電圧(V)
(Ui)250(EN60947-5-1)
通電電流(A)
10
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
4-M4
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10〜80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(初期値)
電気定格
標準タイプ
環境対応
標準タイプ
応差の距離
参考値:MD (最大):12°
使用周囲湿度
35〜95%RH
ロッド径(Φmm)
-
耐振動(誤動作)
10〜55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性
1500万回以上
許容操作速度
1mm〜1m/s(形WLCA2の場合)
電気的耐久性
75万回以上
感電保護クラス
ClassT
突入電流(A)
常時閉路:最大30、常時開路:最大20
短絡保護装置
10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流
10A、0.5A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大13.34
アース端子
なし
戻りの力(N)
参考値 RF(最小):2.23
ヘッド仕様
(片側動作)○、(ヘッド取付)4方向可能
動作位置OP(mm)
-
動作後の動き(OT)
最小30°
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
300以上
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000以上
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35459602
WLCA2-55
66525165
WLCA2-55-N
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)
1個
¥
6,798
税込
¥
7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です