アクチュエータの種類フォーク・レバー・ロック形(保持形・形WL-5A104 プラスチック・ローラレバーつき)
取付方式正面取り付け、背面取り付け
動作方式-
動作表示灯無
タイプ標準形
スイッチ一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式
形状汎用タテ型
仕様-
質量(g)約275(形WLCA2の場合)
保護構造IP67
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)
通電電流(A)10
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ4-M4
動作特性-
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと)
寿命一般形
接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
電気定格一般負荷形
環境対応標準タイプ
使用周囲湿度35〜95%RH
ロッド径(Φmm)-
機械的耐久性1500万回以上
最小適合負荷DC5V 160mA
許容操作速度1mm〜1m/s(形WLCA2の場合)
電気的耐久性75万回以上
感電保護クラスClass I
突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20
短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)-
アース端子なし
戻りの力(N)-
ヘッド仕様(片側動作)-、(ヘッド取付)4方向可能
動作までの動きPT-
動作位置OP(mm)-
動作後の動き(OT)-
応差の動き(MD)最大12°
コンジット口サイズG1/2
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
スイッチ動作までの動き(最大) (°)55
スイッチ動作後の動き(最小)(°)35
レバー反転までの動き(°)50±5
許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm
動作限度位置(TTP)(mm)-