2回路リミットスイッチレバーなし本体

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプレバーなし本体/ローラ・レバー形(オーバトラベル形 高感度形・80°)、可変ローラ・レバー形(オーバトラベル形 高感度形・80°)、可変ロッド・レバー形(オーバトラベル形 高感度形・80°・25〜140mm)対応スイッチ 耐電圧(V)同極端子間:AC1000 50/60Hz 1min充電金属部とアース間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV各端子と非充電金属部間:AC220050/60Hz 1min/Uimp 2.5kV 注文コード35460117 品番WLRG2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はタイプ・耐電圧など12種類から選べます 他の種類を見る
耐電圧(V)
同極端子間:AC1000 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
各端子と非充電金属部間:AC220050/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
許容操作頻度(回/min)
機械的:120
電気的:30
タイプレバーなし本体/ローラ・レバー形(オーバトラベル形 高感度形・80°)、可変ローラ・レバー形(オーバトラベル形 高感度形・80°)、可変ロッド・レバー形(オーバトラベル形 高感度形・80°・25〜140mm)対応スイッチ スイッチ一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式 通電電流(A)10 動作表示灯 質量(g)- 保護構造IP67 定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ4-M4 ランプ- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値) 電気定格標準タイプ 環境対応標準タイプ 応差の距離参考値:MD(最大):7° 使用周囲湿度35〜95%RH 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性1000万回以上 許容操作速度1mm〜1m/s(形WLCA2の場合) 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClass I 突入電流(A)常時閉路:最大15、常時開路:最大10 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 開閉時逆起電圧- 定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大0.37(N・m) アース端子なし 戻りの力(N)参考値 RF(最小):0.04(N・m) 動作までの動きPT10°(-1〜+2°) 動作後の動き(OT)最小65° コンジット口サイズ- 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00085408
2021-11-18
用途:
製造ラインの補修

アームの長さ別に予備部品として在庫するのは大変なのでパーツ別で在庫できるので重宝してます。結果節約にもつながる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする