omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
2回路リミットスイッチレバーなし本体
(1件のレビュー)
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
レバーなし本体/ローラ・レバー形(オーバトラベル形 一般形・80°)、可変ローラ・レバー形(オーバトラベル形 一般形・80°) 対応スイッチ
耐電圧(V)
同極端子間:AC1000 50/60Hz 1min充電金属部とアース間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV各端子と非充電金属部間:AC220050/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
注文コード
35460126
品番
WLRH2
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・耐電圧
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
突入電流(A)
常時閉路:最大30
常時開路:最大20
耐電圧(V)
同極端子間:AC1000 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
各端子と非充電金属部間:AC220050/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
許容操作頻度(回/min)
機械的:120
電気的:30
備考
都度納期確認
タイプ
レバーなし本体/ローラ・レバー形(オーバトラベル形 一般形・80°)、可変ローラ・レバー形(オーバトラベル形 一般形・80°) 対応スイッチ
スイッチ
一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式
通電電流(A)
10
動作表示灯
無
質量(g)
-
保護構造
IP67
定格絶縁電圧(V)
(Ui)250(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
4-M4
ランプ
-
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10〜80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(初期値)
電気定格
標準タイプ
環境対応
標準タイプ
応差の距離
参考値:MD(最大):12°
使用周囲湿度
35〜95%RH
耐振動(誤動作)
10〜55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性
1000万回以上
許容操作速度
1mm〜1m/s(形WLCA2の場合)
電気的耐久性
75万回以上
感電保護クラス
Class I
短絡保護装置
10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
開閉時逆起電圧
-
定格密閉熱電流
10A、0.5A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大0.37(N・m)
アース端子
なし
戻りの力(N)
参考値 RF(最小):0.04(N・m)
動作までの動きPT
15±5°
動作後の動き(OT)
最小55°
コンジット口サイズ
-
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
最大300
衝撃(耐久)(m/s
2
)
最大1000
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)