※外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです

2回路リミットスイッチ WL 耐環境形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●レバーなしスイッチ形式:- タイプ一般形 使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと) 注文コード35460214 品番WLD2-55LD
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は仕様・タイプ・使用周囲温度など29種類から選べます 他の種類を見る
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)
各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、Uimp 2.5kV
各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)、Uimp 2.5kV
タイプ一般形 アクチュエータの種類トップローラ・プランジャ形 スイッチ密閉形内蔵スイッチ 1a1b接触形式 動作までの動きPT最大1.7mm 動作表示灯LED(AC/DC115V、約0.5mA)/(AC/DC10〜24V、約0.4mA) 仕様●レバーなしスイッチ形式:- 質量(g)約275(形WLCA2の場合) 保護構造IP67 定格絶縁電圧(V)250(EN60947-5-1) 通電電流(A)10 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ4-M4 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 電気定格一般負荷形 応差の距離参考値 MD(最大):1mm ロッド径(Φmm)- 機械的耐久性1500万回以上 許容操作速度1mm〜1m/s(形WLCA2の場合) 電気的耐久性75万回以上 感電保護クラスClass I 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大26.67 アース端子なし 許容動作頻度(回/分)機械的:120、電気的:30 戻りの力(N)RF(最小):8.92 耐環境性標準形 ヘッド仕様(片側動作)○、(ヘッド取付)4方向可能 動作位置OP(mm)44±0.8 動作後の動き(OT)最小5.6mm コンジット口サイズG1/2 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 使用周囲湿度(%RH)35〜95 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする