omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
2回路リミットスイッチ WL 耐環境形
商品レビューを投稿する
86日以内出荷
返品不可
86日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●レバーなしスイッチ形式:-
タイプ
耐環境形
使用周囲温度(℃)
5〜120
注文コード
35460467
品番
WLNJ-TH
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ・使用周囲温度
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)
各端子とアース間:AC2200(50/60Hz)、Uimp 2.5kV
各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)、Uimp 2.5kV
タイプ
耐環境形
アクチュエータの種類
フレキシブル・ロッド形(コイルスプリング形)
スイッチ
一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式
動作までの動きPT
20±10mm(参考値)
動作表示灯
無
仕様
●レバーなしスイッチ形式:-
質量(g)
約275(形WLCA2の場合)
保護構造
IP67
定格絶縁電圧(V)
250(EN60947-5-1)
通電電流(A)
10
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
4-M4
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
5〜120
接触抵抗(mΩ)
25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
電気定格
一般負荷形
応差の距離
-
ロッド径(Φmm)
6.5
機械的耐久性
1000万回以上
許容操作速度
1mm〜1m/s(形WLCA2の場合)
電気的耐久性
75万回以上
感電保護クラス
Class I
突入電流(A)
常時閉路:最大30、常時開路:最大20
短絡保護装置
10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流
10A、0.5A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大1.47
アース端子
なし
許容動作頻度(回/分)
機械的:120、電気的:30
戻りの力(N)
-
耐環境性
耐熱形
ヘッド仕様
-
動作位置OP(mm)
-
動作後の動き(OT)
-
コンジット口サイズ
G1/2
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
300以上
衝撃(耐久)(m/s
2
)
最大1000
使用周囲湿度(%RH)
35〜95
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)Hz
-