本体

KS63DMUSBL000-0J S.T.R.I.K.E. 6 60% メカニカルUSBキーボード MadcatZ(マッドキャッツ) 35464040 KS63DMUSBL000-0J S.T.R.I.K.E. 6 60% メカニカルUSBキーボード MadcatZ(マッドキャッツ) 35464040 KS63DMUSBL000-0J S.T.R.I.K.E. 6 60% メカニカルUSBキーボード MadcatZ(マッドキャッツ) 35464040 KS63DMUSBL000-0J S.T.R.I.K.E. 6 60% メカニカルUSBキーボード MadcatZ(マッドキャッツ) 35464040 KS63DMUSBL000-0J S.T.R.I.K.E. 6 60% メカニカルUSBキーボード MadcatZ(マッドキャッツ) 35464040

S.T.R.I.K.E. 6 60% メカニカルUSBキーボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35464040 品番KS63DMUSBL000-0J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

よりコンパクトに、それでいてフルサイズキーボードの全ての機能とパフォーマンスを実現した60%省スペースゲーミングキーボード。ゲーマー向けに設計されたメカニカルスイッチは正確&スムーズで最大8000万回のキーストローク耐久性をもち、リニアな操作を実現します。
サウンド同期を含む26種のRGBエフェクトでRGBゲーミングを強化。付属ソフトウエアを使用してカスタマイズが可能です。
ホットスワップ可能なスイッチで、いつでも簡単にスイッチを交換して自分の好みにあわせられます。

仕様あそび量(mm):2、(アンチゴースト)61Keys ブラック 質量(g)540 スイッチMadCatzRED 接続方式USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219.5×101.5×37.9 照明RGB1680万色 キー方式メカニカル キーストローク(mm)4 耐久性8000万回 スイッチ特性リニア RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(g)(キー)60±10

商品説明動画

Mad Catz S.T.R.I.K.E. 6 Gaming Keyboard

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする