本体

CGPULUINBL000-0J GYRA ゲーミングチェア MadcatZ(マッドキャッツ) 35464058 CGPULUINBL000-0J GYRA ゲーミングチェア MadcatZ(マッドキャッツ) 35464058 CGPULUINBL000-0J GYRA ゲーミングチェア MadcatZ(マッドキャッツ) 35464058 CGPULUINBL000-0J GYRA ゲーミングチェア MadcatZ(マッドキャッツ) 35464058 CGPULUINBL000-0J GYRA ゲーミングチェア MadcatZ(マッドキャッツ) 35464058

GYRA ゲーミングチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35464058 品番CGPULUINBL000-0J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スタイリッシュで快適、かつ耐久性に優れています。チェアの上部にはMadCatzのアイコニックなロゴが装飾されています。人間工学に基づいて組み込まれたランバーサポート、高密度の冷間成形方式の形状記憶フォームシート、美しく仕上げられたデザインレザーと相まって、G.Y.R.Aは本当の快適さをお届けします。
背もたれの角度が90度から165度まで傾けられます。どのような姿勢でもリラックスして快適に過ごす事が出来る人間工学に基づいたチルト機構です。

仕様ガスシリンダー:クラス4、(調整可能ランバークッション)パッシブ方式自動調整ランバーサポート、取り外し可能ヘッドレスト、アームレスト(4D) 材質カバー:プレミアムPUレザー、ベース:プレミアムメタル、フレーム:プレミアムメタル、キャスター:75mmナイロン 黒/赤刺繍装飾 タイプ高密度冷間成形フォーム 全高(mm)1290〜1340 キャスターあり 肘掛あり 角度調整範囲(シート)最大165° 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71×54×129〜134 適応身長(cm)165.5〜204 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用者体重(kg)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする