RV-51 マルチグリップバー 槌屋ヤック 35471475 RV-51 マルチグリップバー 槌屋ヤック 35471475 RV-51 マルチグリップバー 槌屋ヤック 35471475 RV-51 マルチグリップバー 槌屋ヤック 35471475

マルチグリップバー

(25件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35471475 品番RV-51
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。
純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。
ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。
アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。
車に合わせて約85〜140cmに伸縮自在。

長さ(mm)約850〜1400 耐荷重(kg)最大約5 取付寸法(mm)最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:603

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35471475
2022-12-04
用途:
車内収納に

ミニバンのハンドグリップに取り付けてます。簡単です。長さは突っ張り棒のように伸縮して調整できます。滑り止めもしっかりしています。当然ですが伸ばした部分は滑り止めが無いので工夫して付けています。

1人が参考にしています
対象商品:
35471475
2022-07-22
用途:
キャンプ
池田商店 様 (その他業種)

キャンプ時大活躍です。値段も安くコスパ最高でした。今後も買い増していきます。

対象商品:
35471475
2021-12-18
用途:
車内のハンガー用に
その他業種

カー用品店でよく売られている他メーカー品よりもこちらの方が良いと感じました。取り付け方も良くできており、棒自体もひとまわり太く頑丈に思います。色もツヤ消し黒で目立たずに良いです。値段もこちらの方が安いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35471475
2022-02-20
用途:
車中泊時の天井荷物収納用

思っていたより太くてがっしりした作りでした。アシストグリップ等に引っ掛けて天井に荷物収納スペースを確保するために購入しましたが、十分な強度・品質でした。

対象商品:
35471475
2021-06-10
用途:
レジャー ロッドホルダーとして使用
製造業

当初はロッドホルダーの購入を検討していましたが、とにかく専用品は高額で諦めました。
そんな時にこちらの商品をネットで確認、即購入となりました。
値段の割に強度が有り、リール装備のロッドを数本取り付けていてもたわみなどありません。
長さの調整や両端フックの形状等、簡易ロッドホルダーを作るのであればこれ以上の物はありません。クレトム ワンタッチフォルダーとセットで使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35471475
2021-08-28
用途:
車中泊時の洗濯物などを乾かすのに活躍
製造業

思っていた以上にしっかりした商品で、品質的にも悪くなかった。商品の説明文には『※伸長後の長さ固定は出来ません』と有るのだけど、上手く工夫すれば一応固定は出来そうだ。一方に捻ると固定され、反対方向に捻ると緩むのだけど、それを丁寧に調整すればそこそこ良い感じに固定は出来る。ただ固定しなくてもあまり問題にはならなそう。
シエンタFUNBASEに利用してみたのだけど、十分な余裕があった。太さが結構あるので、設置したまま走ると目障りかなぁと思ったが、全く邪魔にならなかった。ただし2列目シートに人が乗る場合は極めて邪魔になるので、付けっぱなしには出来ない。

対象商品:
35471475
2021-03-27
用途:
車内の収納スペースの確保等に
自動車・二輪車・自転車関連業

毎年1週間以上の旅行に出かけるとき車内後部のアシストグリップに掛けて衣類やタオルなどの洗濯後の物干しとして使っています。洗濯ばさみをバーに掛けると2人分位の衣類が干せます。他にも用途はたくさんあると思います。両端のかける部分にはグリップから走行中脱落しないようにゴムを付けられる穴と引掛けられるものが付いています。100均で買ったゴムを付けています。

対象商品:
35471475
2021-03-05
用途:
リアハッチのハンガー掛けに
電気・ガス・熱供給・水道業

リアハッチ内張り止めに100均配線結束マジックテープを装着して使用。
長さが変えられのでバッチリの使用感。
社内インナーバーに三本目のハンガーバーとしても使用。
コスパ最高で優れモノ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする