曜日別特売
K-B107 ハンドルカバー ビニール巻 超太巻 モケット 槌屋ヤック 35471816

ハンドルカバー ビニール巻 超太巻 モケット

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード35471816品番K-B107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ソフトな握り心地のモケットタイプ(ビニール巻き)。
ニオイのない新素材「エラストマー」を採用。
清潔感あふれるホワイト。

サイズS適合サイズ(Φmm)(ハンドル直径)365~379適合ハンドル外径365~379mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35471816
2023-10-01
用途: 車のメンテナンス時
MIZUMOTO

ビニール巻き超太巻きと書いてあるが、普通
巻いてあるビニールが少し薄い感じがする。

対象商品 : 35471825
2018-06-03
用途: キャラバンに使用
建設業・工事業

使って4日目で縫い目が破れました。安い物は、それなりですね
以前トラック用に買った¥3000位のカバーは、長持ちしています。

対象商品 : 35471825
2017-07-07
用途: トラックに使用

年式の古いトラックで、ハンドルが汚く、ボロボロになったのでそれを隠す為に安価なこのカバーを購入したのですが、表面のビニールがすぐに破けた

1が参考にしています
対象商品 : 35471825
2017-02-27
用途: 小型乗用車に

寸法を測ってMサイズ購入。はめるのには 相変わらず苦労します。付けた感想は ぱっつんぱっつんです。表面のビニールは今にも破れそうです。安いのでどうしても手が出ますが。

対象商品 : 35471816
2016-04-07
用途: ハンドルカバーに
自動車・二輪車・自転車関連業

大きさは丁度よかったのですがツルツルとした素材で、汗で滑ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする