※着用例

FT-3142 シリコンプラス ハード COVER WORK(カバーワーク) 35472437 FT-3142 シリコンプラス ハード COVER WORK(カバーワーク) 35472437

シリコンプラス ハード

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 35472437 品番 FT-3142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

UVカット!肌ざわり抜群。
スベリ止めには環境にやさしいシリコンを使用。
原手が裏綿になっているので肌ざわり抜群。
手のひら全体シリコン増量。

サイズM 全長(cm)21.5 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)8 手のひらまわり(cm)16 材質綿・ナイロン、(手の平)シリコン 質量(g)34 質量(g/ダース)410 ゲージ数13 機能伸縮性 入数(双)1 用途一般軽作業 材質(すべり止め)シリコンゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35472437
2022-11-28
用途:
メンテナンス
合同会社どりーむきっず 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普段はLサイズなのですが細かい作業用にMサイズを購入。
分厚さも柔らかさもちょうどよく作業しやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする