BV-507 燃えにくいワールドカーボディカバー ユニカー工業 35474031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BV-507 燃えにくいワールドカーボディカバー ユニカー工業 35474031 BV-507 燃えにくいワールドカーボディカバー ユニカー工業 35474031 BV-507 燃えにくいワールドカーボディカバー ユニカー工業 35474031 BV-507 燃えにくいワールドカーボディカバー ユニカー工業 35474031 BV-507 燃えにくいワールドカーボディカバー ユニカー工業 35474031

燃えにくいワールドカーボディカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35474031 品番BV-507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

悪質な放火から愛車を守る難燃加工を施した生地で作られたボディカバーです。放火原因の上位は常にボディカバーが占めている事実をご存知でしょうか放火の対象となる可能性が非常に高く、東京消防庁に至っては、難燃製品の購入を促しているという事実もあります。この燃えにくいボディカバーは時代のそんなニーズを背景に改良され、発売されました。防炎ボディカバーと比較しても、性能面での差は一切ありません。だけど、価格面に注目すると、大幅な低価格を実現しています。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。使わない時もすっきりと収納が可能な収納袋が付いています。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
車両の前と後の部分にはワンタッチで取り外しが出来、長さ調節も簡単な風飛び防止ベルトが装備されているので、簡単には飛んでいきません。
WA-Wサイズは全長4.71〜5.01mまでのワゴンタイプやミニバンにお使い頂けます。ベンツのEクラスワゴンやトヨタクラウンワゴン、ホンダオデッセイ、トヨタイプサムなどに適合が可能です。適合の詳細は別途、適応表を参考下さい。

用途ドアミラー車専用 付属品収納袋 仕様UVカット加工、難燃加工 サイズWA-W 質量(g)2180 シートサイズ(mm)W1870×1280×5030 適合車種ベンツEクラスワゴン、BMW5シリーズワゴン、アウディA6アバント、VWパサートワゴン、ボルボV70、クラウンワゴン、マークXジオ、ステージア、オデッセイ、アコードワゴン等 生地タフター75D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする