CDM3D25-100-M9BS CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3D25) SMC 35475676

※2-1-M08-2-CM3-CDM3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3D25)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ロッド先端ねじなど28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
注文コード
35475676
品番
CDM3D25-100-M9BS
参考基準価格(税別)¥10,070販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする