リアランプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35478371 品番 LLH-12R/L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
適合ホンダ タイプリア左 付属バルブ12V 18W 適合車種SUPER FOUR CB400SFX〜3 X-11 CB1100SF-Y(フロントのみ) 純正品番33650-MCE-013
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35478371
2020-04-20
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ届いてませんが 純正が もう廃盤になってるようで こちらを発見して 注文しました どれくらいのクオリティなのか
きてから またレビューします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする